Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton TS-CI-K3 Tragschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q226362
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206903
EAN/GTIN:
     4015082069032
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
98 mm
Passend für (Details):
CI-K3
Ausführung:
Produktfunktion: Einbausystem
Typ:
TS-CI-K3
Kategorie:
Tragschiene
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Tragschiene
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene, Tragschiene, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, 04015082069032, Eaton, TS-CI-K3
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,69*
€ 2,64*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,22*
1
€ 5,00*
ab € 2,21*
€ 3,38*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,49*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,4571*
€ 3,5064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.