Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 018053 T0-1-15434/EZ Umschalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q226592
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     018053
EAN/GTIN:
     4015080180531
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-1-15434/EZ
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Umschalter
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, eaton 3-positionen drehschalter 1-polig, nockenschalter, eaton nockenschalter, Eaton, T0-1-15434/EZ, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,60*
€ 19,96*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,59*
€ 21,29*
€ 5,46*
ab € 16,30*
€ 22,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,46*
€ 22,36*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,08*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,81*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,71*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,11*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,47*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,67*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,31*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,45*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.