Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 086316 T0-1-15451/Z Umschalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q228562
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086316
EAN/GTIN:
     4015080863168
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-1-15451/Z
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Umschalter
Weitere Suchbegriffe: eaton moeller stufenschalter, nockenschalter, 04015080863168, Eaton, T0-1-15451/Z, switch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,56*
€ 24,27*
€ 5,00*
ab € 19,30*
€ 26,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,25*
€ 26,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 27,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,69*
€ 28,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
043655
ab € 1,71*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,15*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,53*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,61*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,85*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,28*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 16,99*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,67*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,59*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.