Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 072349 Q25LWK3R-WS/WB Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q229312
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072349
EAN/GTIN:
     4015080723493
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP65
Typ:
Q25LWK3R-WS/WB
Einbau-Ø:
16 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wahltaste
Leuchtfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter eaton 3 stellungen, knebelgriff, eaton knebelgriff, Eaton, Q25LWK3R-WS/WB, switch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 16,77*
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,26*
€ 17,38*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 20,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 20,06*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,83*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046199
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.