Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson PC50-01P-11-00A(H) Hochstromklemme Schraubklemme Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q235722
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PC50-01P-11-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050006374610
Degson
Anreihklemmen
Reihenklemmen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
83.5 mm
Farbe:
grau
Länge:
70.5 mm
Breite:
20 mm
Passend für (Details):
DIN-Hutschienen NS 35 + 7,5 + NS 35 + 15 und NS 32
Nennspannung:
1000 + 600 V
Gewicht:
1 g
Herst.-Teilenr.:
PC50-01P-11-00A(H)
Nennstrom:
150 + 125 A
Bem.-Stoßspg.:
8 kV
Querschnitt flexibel (max.):
50 mm²
Polzahl:
1
Anschluss:
Schraubklemme
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
Hochstrom
AWG max.:
1
AWG min.:
6
Abisolierlänge (max.):
24 mm
Abisolierlänge (min.):
24 mm
Produkt-Art:
Hochstromklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,54*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 13,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.