| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q237582 Herst.-Nr.: K-M625 0250-15 EAN/GTIN: 4053199974429 |
| |
|
| | |
| Mantelthermoelemente sind in feuerfestes Magnesiumoxid verpresste Thermodrähte, die eine hohe Druckbeständigkeit gewährleisten. Sie sind geeignet für den Temperaturbereich -200 bis +1100°C. Der erschütterungsfeste Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer. Features: Thermoelement Typ K NiCr-Ni Messbereich -200 - +1100 °C Weitere Informationen: | | Messbereich Temperatur (max.): | 1100 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -200 °C | Fühler-Typ: | K | Fühler-Länge: | 250 mm | Anschluss: | Mini TE-Stecker | Produkt-Art: | Thermoelement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,35* | € 28,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,23* | € 28,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,66* | € 56,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|