| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q238823 Herst.-Nr.: 88106 EAN/GTIN: 4211125881061 |
| |
|
| | |
| Der Corefit II EMS Bauch- und Rückengürtel sorgt für eine noch effektivere Trainingseinheit dank elektrischer Muskelstimulation. Über 2 Elektroden an jeweils Bauch und Rücken wird die Muskulatur mit Impulsen zusätzlich stimuliert. Zur Auswahl stehen 9 verschiedene EMS-Programme für Ausdauer-, Fitness- und HIIT-Trainings (hochintensives Intervalltraining), Muskel- und Kraftaufbau sowie Regeneration. Zusätzlich kann auch die Intensität der Impulse nach Belieben angepasst werden. Für einen angenehmen Tragekomfort sorgt die ergonomische Form des Gürtels und der flexible Gurt. Features: EMS Technologie 9 Trainingsprogramme Anschmiegsame ergonomische Form Stimuliert Bauch- und untere Rückenmuskulatur Lieferumfang: EMS Trainingsgürtel + Corefit II Steuerungseinheit + 3 x 1,5V Batterien AAA + Bedienungsanleitung Hinweise: Zusätzliche Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Anwendung ist verboten bei Trägern von Herzschrittmachern, Epileptikern, Schwangeren, Personen mit Herzrhythmusstörungen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 22 mm | Länge: | 88 mm | Breite: | 91 mm | Gewicht: | 350 g | Programme: | 9 | Funktionen: | Bauch | Stimulierbare Körperpartien: | 2 | Gewicht Hinweis: | ca., ohne Batterien | Betriebsspannung: | Micro-Batterie (3x) inkl. | Produkt-Art: | Reizstromgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tems-Gerät, Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, muskelstimulationsgerät, Antelope, Corefit II, TENS/EMS, Schmerztherapie |
| | |
| |