Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q240842 Herst.-Nr.: 169-2UAEWW EAN/GTIN: 4011377596801 |
| |
|
| | |
| Features: Mit Beschriftungsfeld Halogenfrei Mit Tragring Lieferumfang: Abdeckung für IAE/UAE-Dose 169-2UAEWW + Bedienungsanleitung Hinweise: Befestigung mit Schraube.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Passend für (Details): | UAE/IAE | Ausführung: | Abdeckung für IAE/UAE-Dose 169-2UAEWW | Komponente: | Abdeckung | Funktion: | Abdeckung | Material: | Thermoplast | Mengenangaben: | 1fach | Herstellerfarbe: | Weiß | Ähnlich RAL: | 9010 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Jung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 5,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,72* | € 5,38* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,57* | € 5,38* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,76* | € 5,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|