Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FMHT83552-1 Einhand-Montagewerkzeug Tradelift Set Tragkraft (max.) 150kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q250283
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT83552-1
EAN/GTIN:
     3253561835520
Suchbegriffe:
STANLEY
Tradelift
Universal Einhand-Montagewerkzeug zum Heben/Absenken, Spannen, Ausrichten und Halten.
Intuitive Bedienung, schrittweises, leichtes Anheben und dosiertes Absenken ohne versehentliches Auslösen. 8 mm pro Hub und Möglichkeit zur Feinjustierung mit schrittweiser Absenkung der Hubplatte um 2,5 mm. Komfortable Pumpbewegung von oben nach unten - Hub wird durch Herunterdrücken des Pumphebels erzeugt, Möglichkeit zur Bedienung auch mit dem Fuß. Große Grundplatte für zusätzliche Stabilität und sicheren Stand, Bohrungen für zusätzliche Befestigungsmöglichkeit.
Abgewinkelte Kante erleichtert das Unterschieben der Basis unter flache Gegenstände. Geschlossenes Metallgehäuse für höhere Haltbarkeit und Schutz der Mechanik vor Staub und Schmutz. Sicheres Arbeiten, keine freiliegenden beweglichen Teile, keine Gefahr des Einklemmens oder Verletzens. Im Gehäuse eingelassener Absenker - Sicherheitsfunktion verhindert die versehentliche Aktivierung der Vollfreigabe
Features:
150 kg Hubkraft
Umspritzter Griff - für Komfort und Halt
Hebel für Vollfreigabe und Feinjustierung räumlich getrennt
Lieferumfang:
2 Einhand-Montagewerkzeuge Stanley Tradelift™ (Set)
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Länge:
240 mm
Breite:
125 mm
Gewicht:
2700 g
Max. Tragkraft:
150 kg
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Türheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 131,60*
€ 168,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 122,32*
€ 168,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,42*
€ 200,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,69*
€ 197,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 163,55*
€ 194,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,71*
€ 185,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,28*
€ 170,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,60*
€ 156,60
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 65,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT0-83232
ab € 8,75*
Ähnlich
Stanley
9-83-079
ab € 1,61*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-83234
ab € 14,27*
Ähnlich
Stanley
FMHT83006-0
ab € 24,77*
Ähnlich
Stanley
FMHT83550-1
ab € 73,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.