Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T3-1-15322/XZ Steuerschalter 32 690V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q251032
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     016469
EAN/GTIN:
     4015080164692
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton moeller stufenschalter
steuerschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Schutzart:
IP00
Typ:
T3-1-15322/XZ
Schaltstrom (max.):
32
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Steuerschalter
Weitere Suchbegriffe: Eaton, T3-1-15322/XZ, switch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,27*
€ 34,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 36,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,31*
€ 37,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,00*
€ 38,04*
€ 5,95*
ab € 30,68*
€ 40,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.