Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 081572 T0-1-15366/E EIN-AUS-Taster 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q252582
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     081572
EAN/GTIN:
     4015080815723
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-1-15366/E
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
EIN-AUS-Taster
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, eaton moeller stufenschalter, nockenschalter, 04015080815723, Eaton, T0-1-15366/E, switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,69*
€ 18,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,74*
€ 20,24*
€ 5,00*
ab € 15,47*
€ 21,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,45*
€ 21,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 14,98*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 25,89*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,16*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 30,92*
Zubehör
Eaton
255925
ab € 34,53*
Zubehör
Eaton
262040
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
262041
ab € 51,86*
Zubehör
Eaton
262042
ab € 47,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.