Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GCL 2-50CG Kreuz und Punktlinienlaser selbstnivellierend Reichweite (max.):


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q261272
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066H03
EAN/GTIN:
     3165140934527
Suchbegriffe:
Baulaser
Linienlaser
baulaser bosch
baulaser
Der Kombilaser GCL 2-50 CG Professional bietet höchste Sichtbarkeit verbunden mit einer Reihe intelligenter Funktionen. Helle grüne horizontale und vertikale Laserlinien und zwei zentrierte Lotpunkte sorgen für optimale Sichtbarkeit, während über die Bluetooth®-Verbindung ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich ist. Mehr Flexibilität durch Dual Power Source-Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Standard-Alkalinebatterien.

Dieser Kombilaser ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überschwingen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten.

Der GCL 2-50 CG Professional bietet hohe Sichtbarkeit bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger. Für die präzise Positionierung um die Lotpunkte herum bietet die RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung, während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können.
Lieferumfang:
GCL 2-50 CG + RM2 + L-Boxx CC
Weitere Informationen:
Höhe:
122 mm
Länge:
136 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
0.6
Typ:
GCL 2-50CG
Besonderheiten:
selbstnivellierend
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Stativgewinde:
1/4"
Sichtbare Laserlänge:
650 nm
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.3 mm
Stromversorgung (Details):
12-V-Li-Ion-Akku, 4x1,5-V-LR6 (AA) in 1 AA Batterieadapter
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
20 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kreuz und Punktlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: 03165140934527, Bosch Professional, GCL 2-50CG, Kombilaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 348,86*
€ 427,71*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 372,33*
€ 427,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,89*
€ 445,89*
Frei Haus
ab € 394,40*
€ 454,02*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 554,47*
€ 630,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,71*
€ 508,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,55*
€ 429,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,86*
€ 415,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.