Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it JDS2915 Funktionsgenerator akkubetrieben, Funktionsgenerator netzbetrieben 15MHz - 0.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q262372
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JDS2915
EAN/GTIN:
     4250236817071
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Frequenzzähler
Der JDS2915 ist ein 2 Kanal Signalgenerator, welcher Signale von bis zu 15 MHZ erzeugt. Er ist mit seinen unterschiedlichen Kurvenformen, wie z.B. Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Halbwelle uvm., auf allen Gebieten der Messtechnik einsetzbar. Zusätzlich ist ein 1-Kanal Frequenzzähler integriert. Mit einer Frequenzgenauigkeit von +/-20ppm und einer Stabilität von +/-1ppm/3h bietet er eine hervorragende Signalqualität und Flexibilität. Durch das 2,4" große TFT-Farbdisplay ist zudem eine optimale Bedienfreundlichkeit gewährleistet, wodurch sich verschiedenste Einsatzmöglichkeiten ergeben.

Durch sein stabiles Metallgehäuse und durch den möglichen Betrieb mit einer Powerbank ist er auch bestens für den mobilen Einsatz geeignet.
Features:
2 Kanal Signalgenerator
1 Kanal Frequenzzähler
0 bis 15 MHz
Auch mobil per Powerbank einsetzbar
inkl. Netzteil
mehrsprachiges Display/Software (D,E,FR)
Lieferumfang:
JDS-2915 Signalgenerator · 2x BNC Signalklemmen · Netzteil
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Breite:
145 mm
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC + batteriebetrieben + netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Typ:
JDS2915
Frequenz (max.):
0.01 µHz
Besonderheiten:
inkl. Frequenzzähler
Frequenz-Bereich Dreieck:
0 - 15 MHz
Schnittstellen:
BNC
Frequenz-Bereich ARB:
0 - 6 MHz
Externe Frequenz-Messung:
1Hz bis 100MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
0 - 15 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
< 25 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
0 - 15 MHz
Klirr-Faktor Sinus:
< 0.8 %
Wobbel-Funktion:
0.01 Hz bis 60 MHz
Signal-Ausgangsform:
Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Halb–, Vollwelle, expo-nentieller Anstieg / Fall, Rauschen
Frequenz (min.):
15 MHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator akkubetrieben
Weitere Suchbegriffe: joy-it funktionsgenerator, arbiträrgenerator, Joy-it
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,72*
€ 116,16*
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 116,17*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 116,21*
€ 3,50*
ab € 113,43*
€ 138,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,58*
€ 267,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.