Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PRUEF 1sw Prüfspitze Löten CAT I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q26507
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     931376100
EAN/GTIN:
     4250260206094
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze hirschmann
Miniatur-Prüfspitze zum Abtasten kleinster SMD-Messpunkte. Trittfeste Griffhülse, abschraubbar. Lötanschluss bis 0,5 mm² und max. 2 mm Kabel-Außen-Ø.
Features:
CAT I
Für die SMD-Technik
Lötanschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
90 mm
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Nennstrom:
1 A
Schaft-Länge:
51 mm
Spitzen-Länge:
3 mm
Material der Spitze:
Edelstahl vernickelt
Spitzen-Ø:
1 mm
Max. Durchgangs-Widerstand:
50 mΩ
Anschluss:
Löten
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-25 bis +60 °C
Produkt-Art:
Prüfspitze
Weitere Suchbegriffe: 02050000462948, 04250260206094, SKS Hirschmann
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 9,50*
ab € 1,48*
€ 2,25*
1
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 2,70*
1
€ 5,00*
ab € 2,32*
€ 3,43*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,44*
€ 3,65*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,89*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 18,63*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,72*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934160101
ab € 3,58*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306101
ab € 3,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,3296E+16
ab € 29,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 47,73*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.