Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa EASTR21 100/1A 1VA Kl. 0.5 Aufsteckstromwandler Primärstrom 100A Sekundärstrom 1A Leiterd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q270153
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-4224
EAN/GTIN:
     9504225743144
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dieser geeichte Stromwandler ist für Verrechnungszwecke geeignet
Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen
Dieser Wandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
Einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
Features:


Leiterdurchführung Ø 21 mm
Lieferumfang:
2 St. Steckfüße
2 St. Sekundärklemmenabdeckung (Grau)
Weitere Informationen:
Typ:
EASTR21 100/1A 1VA Kl. 0.5
Primärstrom:
100 A
Sekundärstrom:
1 A
Leiterdurchführung Ø:
21 mm
Genauigkeits-Klasse:
0.5
Produkt-Art:
Aufsteckstromwandler
Leiterdurchführung (H):
0 mm
Leiterdurchführung (B):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: celsa stromwandler 100/5a, aufsteckstromwandler, stromtransformator 100a, Celsa, EASTR21 100/1A 1VA Kl 05, messwandler, rogowski schleife
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,57*
€ 130,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 131,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.