Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3203 020 T3203 020 Lochsäge 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q272113
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3203 020
EAN/GTIN:
     5013969249224
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Wolframkarbidzähne (Tungsten Carbide Tip) sorgen für eine außergewöhnliche Schneidleistung in unlegiertem und rostfreiem Stahl, Gusseisen und Kupfer bis zu einer Dicke von 12 mm
Features:
Wolframkarbidzähne
3-Punkt-Schneide schafft
HSS-Zentrierbohrer
Tiefenanschlagkragen
Lieferumfang:
1 TCT Hartmetall Lochsäge 20 mm + 1 3 mm Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
84 g
Gesamtlänge:
90 mm
Aufnahme:
Dreiflächenschaft
Material:
Wolframkarbid
Schaft-Ø:
10 mm
Material-Eignung:
Stahlwerkstoff + Gusseisen + Kupfer
Bohrloch-Ø:
20 mm
Arbeitslänge:
12 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, CK, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 13,08*
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 13,09*
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 13,62*
€ 8,95*
ab € 13,44*
€ 19,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.