Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 136620 Spannschloss Haken-Haken M10 Stahl galvanisch verzinkt DIN 1480 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q28857
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     136620
EAN/GTIN:
     4053199206032
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
din 1480hh m10 x125
DIN1480 Stahl SP-HH galvanisch verzinkt Spannschlösser, geschmiedet offene Form, HH = mit 2 Haken Abmessung: SP HH M 10
Lieferumfang:
1x Spannschlossmutter DIN 1480.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 1480
Gewinde-Maß:
M10
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Haken-Haken
Produkt-Art:
Spannschloss
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, TOOLCRAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.