Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191040400403 Holzschraube 4mm 40mm T-STAR plus Stahl schwarz BLAX 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q290383
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191040400403
EAN/GTIN:
     4003530275753
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben spax 4x40
torx spanplattenschrauben
Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.

Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.

Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat, desto größer sind die Zug- und Druckkräfte, die darüber von Schraube auf Holz abgeleitet werden können. Unsere Vollgewindeschrauben werden vor allem für hochbelastbare Holzverbindungen eingesetzt.

Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.
Features:
Multifunktionale Anwendung im Innenbereich;Einsatz im dekorativen Möbelbau bei Verwendung von dunklen/antiken Hölzern oder bei dunklen Möbeln/Metallbeschlägen;Optisch ansprechendes Erscheinungsbild bei schwarzen Beschlägen oder dunklen Hölzern;Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung);Ohne Vorbohren (holzabhängig);Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen
Lieferumfang:
200 St. SPAX SENKMULTIKOPF T-STAR PLUS T20 VOLLGEWINDE SCHWARZ VERZINKT
Hinweise:
Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne das nervige Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt unsere Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar. Durch ihre besondere Gewindegeometrie ist der Eindrehwiderstand beim Schrauben wesentlich geringer als bei herkömmlichen Schrauben, was nicht nur Ihre Kräfte und Nerven, sondern natürlich auch den Akku des eingesetzten Schraubers schont. Ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe wird nahezu vollständig unterbunden. Das bedeutet für Sie: Sie drehen mehr Schrauben pro Akkuladung ein, und Sie müssen sich keine Sorgen um aufgerissene Holzenden mehr machen!
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
T-STAR plus
Material-Eigenschaft:
schwarz BLAX
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben 4x40, SPAX
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,034*
€ 0,0505*
2 Tage
6400
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0603*
€ 0,0877*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 9,92*
15 Tage
56
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
HALCÖ
0105.019.00.0.01-18.PZ
ab € 19,40*
Zubehör
HALCÖ
0105.026.00.0.10.BB-90
ab € 6,14*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.004.140
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.