Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 25170404505021 Holzschraube 4.5mm 50mm T-STAR plus Edelstahl A2 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q290613
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     25170404505021
EAN/GTIN:
     4003530290725
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.

Wo die Senkkopfschraube für ein flächenbündiges Versenken der Schrauben flach ausgebildet ist, bietet der Linsensenkkopf eine konvexe Rundung. Je nach Schraubentyp und Oberflächenbeschaffenheit (Edelstahl, vernickelt, antik) werden diese Schrauben zu einem dekorativen Element beispielsweise im Möbelbau oder bei der Befestigung von Sockelleisten.

Die Schrauben mit Teilgewinde sind hervorragend dazu geeignet, dünne Bauteile wie Holzwerkstoffplatten, Bretter oder Dielen an dickeren Bauteilen wie Kanthölzern oder Balken zu befestigen. Das kurze Gewinde schraubt sich in den dicken Bauteil, der gewindefreie Schaft bleibt im Anbauteil. So entsteht der maximale Anpressdruck zwischen beiden. Der gewindefreie Teil sollte mindestens der Dicke des Anbauteils entsprechen.

Die CUT-Spitze unserer SPAX-Schrauben ermöglicht ein äußerst schnelles und effektives Eindrehen unserer Holzschrauben ohne Vorbohren. Die pfeilförmige CUT-Spitze verringert in Kombination mit dem Wellenprofil ein Spleißen und Reißen des Holzes. Darüber hinaus ermöglicht die CUT-Spitze ein sehr exaktes und rutschfestes Ansetzen der Schraubenspitze selbst auf glatten Oberflächen.

Die Abkürzung A2 bei unseren Edelstahlschrauben rührt von der Legierung des Stahls her. Schrauben in der Ausführung Edelstahl rostfrei A2 bieten hohen Schutz gegen Korrosion und mittlere Festigkeiten. Gering ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Seewasser und gegen Säuren. Sie werden deshalb in küstenfernen Gebieten im Außenbereich verschraubt.
Features:
Einsatz: Holzfassaden;Der extra kleine Linsensenkkopf eignet sich besonders für die teilweise verdeckte Verschraubung in der Nut oder durch die Feder von Fassadenprofilbrettern
Lieferumfang:
200 St. SPAX-S A2 LINSENKOPF FRAESRIPPEN T-STAR PLUS T20 TEILGEWINDE CUT BLAX
Hinweise:
Der Trend zu natürlichen Baustoffen hält ungebrochen an. Besonders bei Hausfassaden sind sie ein stets aktuelles Thema. Diese erhalten mit Holz eine ästhetisch reizvolle und ökologisch sinnvolle Bekleidung.
Holzfassaden werden in der Regel als sogenannte vorgehängte hinterlüftete Fassaden ausgebildet. Die sichtbaren Profilhölzer werden dabei auf einer ebenfalls überwiegend aus Holz bestehenden Unterkonstruktion verschraubt. Welche Schraube dafür am besten verwendet wird, hängt nicht nur von der Profilform der Hölzer und davon ab, ob es sich um eine sichtbare oder verdeckte Befestigung handelt. Auch die ästhetischen Ansprüche der Bauherren spielen eine Rolle.

Seit kurzem gibt es einen Trend zu dunklen bzw. schwarzen vorgehängten Holzfassaden. Diesen Trend greift SPAX mit den neuen schwarzen Fassadenschrauben BLAX auf.

Zur universellen Montage von Fassadenbrettern ist die SPAX-Fassadenschraube mit Teilgewinde und CUT-Spitze am besten geeignet. Die pfeilförmige Spitze ermöglicht ein exaktes Ansetzen der Schraube und verringert gleichzeitig das Aufspleißen des Holzes. Der dekorative Linsenkopf ermöglicht Dank der Fräsrippen ein sauberes Versenken in der Holzoberfläche.

Alle Schrauben sind gleitbeschichtet und bieten einen hohen Korrosionsschutz, da sie aus hochwertigem Edelstahl rostfrei A2 gefertigt werden. Durch die passgenaue Antriebsart T-STAR plus wird ein sicherer Sitz des SPAX-Bit sowie die bestmögliche Kraftübertragung beim Verschrauben gewährleistet.

Die Schrauben sind ETA zugelassen, haben eine CE-Kennzeichnung und sind Made in Germany.
Weitere Informationen:
Ø:
4.5 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
T-STAR plus
Material-Eigenschaft:
A2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1600
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2622*
€ 0,3622*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,36*
€ 44,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,52*
€ 52,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,04*
€ 52,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,91*
€ 42,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.