Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa TC 18 125/1A 0.2VA Kl. 3 Kabelumbaustromwandler Primärstrom 125A Sekundärstrom 1A Leiterd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q291173
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70006-1004
EAN/GTIN:
     9503716494794
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Sehr kompakt
Hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
Insbesondere für digitale Messgeräte geeignet
Super schnelle und einfache Montage
Sicherung des Wandlers durch UV-beständige Kabelbinder
Dieser Kabelumbaustromwandler wird mit mehrfarbig kodierten Anschlussleitungen geliefert
Features:


Leiterdurchführung Ø 18 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TC 18 125/1A 0.2VA Kl. 3
Primärstrom:
125 A
Sekundärstrom:
1 A
Leiterdurchführung Ø:
18 mm
Genauigkeits-Klasse:
3
Produkt-Art:
Kabelumbaustromwandler
Leiterdurchführung (H):
0 mm
Leiterdurchführung (B):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler celsa, aufsteckstromwandler, stromwandler 125a, Celsa, TC 18 125/1A 02VA Kl 3, messwandler, rogowski schleife
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,41*
€ 93,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,07*
€ 93,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.