Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR 1605 LED bedrahtet Weiß Rechteckig 2 x 4mm 60 mcd 50° 20mA 3.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LR 1605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
4 x 2 mm LED für Anzeige- und Signalzwecke. Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet. Gehäuse eingefärbt.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Farbe:
weiß
Breite:
2 mm
Typ:
LR 1605
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
2 x 4 mm
Linsenform:
Rechteckig
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Lichtstärke I(V):
60 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farb-Koordinaten:
x = 0.28/y = 0.25
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: LED 2x4mm, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.