Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP 3401 LED bedrahtet Blau Zylindrisch 3mm 100 mcd 100° 30mA 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LP 3401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
LP 3401
Durchmesser:
3 mm
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Zylindrisch
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
100 mcd
Abstrahlwinkel:
100 °
Wellenlänge:
470 nm
Herstellerfarbe:
Blau
I<sub>F</sub>:
50 mA
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: LED 3mm, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.