Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SFH 313 FA Fototransistor 5mm 1080 nm 10° SFH 313 FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32051
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 313 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
SFH 313 FA
Max. Empfindlichkeit:
870 nm
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Erfassungswinkel:
10 °
Wellenlänge (max.):
1080 nm
Wellenlänge (min.):
740 nm
Collector-Strom I(C):
50 mA
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
Fototransistor
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, OSRAM, 665-5397, Q62702-P3597
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,78*
20
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,80*
1
€ 5,95*
ab € 0,3622*
€ 0,9095*
1 Tag
17115
5
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 0,953*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.