Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 384371 Kabelverschraubung M20 Kunststoff Silber-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q320632
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     384371
EAN/GTIN:
     8009561208872
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 kunststoff l...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Legrand Kabelverschraubung IP 68, Nenngröße: M 20, ohne Gegenmutter, Silbergrau RAL 7001
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
384371
Typ:
Legrand 384371
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Legrand, Legrand 384371
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,33*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,02*
€ 1,48*
1 Tag
35
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,75*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 2,95*
6 Tage
35
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,47*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.