Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SFH 309 FA Fototransistor 3mm 1100 nm 12° SFH 309 FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32662
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 309 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
SFH 309 FA
Max. Empfindlichkeit:
900 nm
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Erfassungswinkel:
12 °
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
730 nm
Collector-Strom I(C):
15 mA
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
Fototransistor
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel bipin osram, fototransistor, OSRAM, 665-5350, Q62702-P3590
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,48*
2 Tage
1470
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,50*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,192*
€ 0,734*
2 Tage
1953
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.