Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM317LZ Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1.2V 100mA TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33363
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM317LZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang:
100 mA
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
LM317LZ
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
40 V
Ausgabetyp:
Einstellbar
Ausgangsspannung (min.):
1.2 V
Ausgangsspannung (max.):
37 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-92-3
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, IC Spannungsregler, lineare Regler-ICs, dc-dc wandler ics, STMicroelectronics, Spannungsregler, Spannungs-Regler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,31*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,32*
2 Tage
1650
10
Frei Haus
ab € 0,2141*
€ 0,3573*
1
€ 6,90*
ab € 0,1031*
€ 0,7928*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.