Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sensor Durchfluss-Sensor FS-02 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33517
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FS-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Gerät im robusten Noryl-Gehäuse. Beständig gegen schwache anorganische Säuren u. Laugen, Alkohol, Öle - auch für Durchfluss von Luft/Gas geeignet. Flussrichtungsanzeige über Pfeil auf Gehäuse. Schaltfunktion.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
101.5 mm
Breite:
37 mm
Kabellänge:
1.00 m
Schutzart:
IP65
Schaltpunkt:
1 l/min
Max. Umgebungstemperatur:
+85 °C
Typ:
FS-02
Min. Umgebungstemperatur:
-30 °C
Druck:
10 bar
Material:
Polyphenylenether
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
1 A
Max. Schaltleistung:
40 W
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Schaltspannung (max.):
200 + 250 V/AC
Umgebungstemperatur:
-30 bis +85 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Durchfluss-Sensor
Weitere Suchbegriffe: 02050000029721, TE Connectivity Sensor, durchfluss-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 38,71*
1 Tag
526
€ 14,99*
ab € 22,86*
€ 38,72*
1 Tag
356
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 47,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RTM5001/11-BLU
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.