Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM RNM-0505S DC/DC-Wandler, Print 5 V/DC 5 V/DC 200mA 1W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34647
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RNM-0505S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1 W
Höhe:
6.8 mm
Länge:
8.3 mm
Breite:
8.3 mm
Nennspannung:
5 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
RNM-0505S
Anschluss:
Lötpins
Ausgangsstrom (max.):
200 mA
Wirkungsgrad (max):
70 %
Gehäuse:
DIP-6
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Isolationsspannung:
1000 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, Print
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, RECOM, 667-1538, gleichspannungswandler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 6,87917*
€ 8,886*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,70*
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 9,71*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,70*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 13,26*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.