Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 384376 Kabelverschraubung Kunststoff Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q347712
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     384376
EAN/GTIN:
     8009561209046
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung gfk m63
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63
Legrand Kabelverschraubung IP 68, Nenngröße: M 63, ohne Gegenmutter, Silbergrau RAL 7001
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
384376
Typ:
Legrand 384376
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Kabelverschraubung
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Legrand, Legrand 384376
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 11,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 11,79*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 12,25*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,27*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.