Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 3 x 1mm² Grau 030672 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q351361
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuerund Regelanlagen, Büromaschinen usw.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
030672
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.30 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
250 V
Querschnitt:
3 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,49*
2 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,50*
2 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,75*
8 Tage
39
3
€ 6,99*
ab € 3,15*
€ 8,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.