Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light 843502 Dimmer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q357593
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     843502
EAN/GTIN:
     4042943175786
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Fernbedienung
Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
18 Automatikprogramme vorinstalliert
Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten (Repeater-Funktion)
Intelli-Push Dim Funktion über potentialfreien Taster
steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen (2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten)
steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Tuya (entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m)
Features:
Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT
Leistung: max. 20 A/Controller, max. 10 A/Kanal
12 V= 240 W, 24 V= 480 W, 48 V= 960 W
5 Kanäle
Lieferumfang:
Dimmer + Wandschalter + Wandplatte + Anleitung.
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Dimmer
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Set, SmartHome Starterset, smarthome set, Deko Light, RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,06*
€ 54,60*
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,84*
€ 79,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 63,73*
€ 83,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,38*
€ 101,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.