Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XKK-1001 Sicherheits-Abgreifklemme CAT II Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q360122
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9755-22
EAN/GTIN:
     4053199987740
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Features:
Gezahntes Maul
Starre Ø 4 mm-Buchse
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
1000 V
Typ:
XKK-1001
Nennstrom:
32 A
Buchsen-Ø:
4
Material der Spitze:
Messing
Klemmbereich max.:
20 mm
Messkategorie:
CAT II
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Stäubli, XKK-1001, krokoklemmen, kroko klemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.