Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9629-38 Holz-Fräsbohrer 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q360612
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9629-38
EAN/GTIN:
     7314150388615
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Der Flachmeißel hat einen positiven Schnittwinkel für schnelleres Bohren als herkömmliche Meißel. Kohlenstoffreicher Stahl, überall wärmebehandelt. Gehärtetes Sägeblatt, direkt aus dem Rundstab geschmiedet. 400 mm langer Flachbohrer zum Bohren von Holz.
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
38 mm
Produkt-Art:
Holz-Fräsbohrer
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer, Bahco, Sacklochbohrungen, Bohrer Holz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,73*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,75*
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,95*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 11,17*
7 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.