Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile 158824 Senkschrauben 3mm 20mm Kreuzschlitz Pozidriv Sta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q36651
Herst.-Nr.:
     158824
EAN/GTIN:
     4053199300563
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Artikel 88094 St.geh. Seko galvanisch verzinkt ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 3 x 20/16-Z
Lieferumfang:
200x ABC-SPAX .
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Länge:
20 mm
Ausführung:
ABC-SPAX
Durchmesser:
3 mm
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe: 04003530003844, 04003530006036, 04053199300563, Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 5,88*
8 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 9,29*
€ 12,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.