Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile 158883 Senkschrauben 5mm 35mm Kreuzschlitz Pozidriv Sta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q36662
Herst.-Nr.:
     158883
EAN/GTIN:
     4053199301058
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Artikel 88094 St.geh. Seko galvanisch verzinkt ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 5 x 35/29-Z
Lieferumfang:
200x ABC-SPAX .
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Länge:
35 mm
Ausführung:
ABC-SPAX
Durchmesser:
5 mm
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe: 04003530004292, 04053199301058, Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,52*
€ 24,74*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 38,59*
€ 50,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.