Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XKK-1001 Sicherheits-Abgreifklemme CAT II Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q366692
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9755-21
EAN/GTIN:
     4053199987122
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Features:
Gezahntes Maul
Starre Ø 4 mm-Buchse
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Typ:
XKK-1001
Nennstrom:
32 A
Buchsen-Ø:
4
Material der Spitze:
Messing
Klemmbereich max.:
20 mm
Messkategorie:
CAT II
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Stäubli, XKK-1001, krokoklemmen, kroko klemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 15,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.