Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger AVO850 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 50000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q367353
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1015-515
EAN/GTIN:
     5036175245637
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das AVO850 ist ein professionelles Echteffektiv-Digitalmultimeter mit TFT-LCD-Farbdisplay (50.000 dpi). Es bietet eine praktischer Balkenanzeige, Aufnahmefunktion und Bluetooth-Funktionen. Dieses hochpräzise Multimeter wurde für Präzision und Komfort entwickelt und kann mit Akkus betrieben werden. Das Messgerät entspricht den Kategorien CAT III und CAT IV nach IEC 61010-1. Die Sicherheitsnorm IEC 61010-1 definiert vier Messkategorien (CAT I bis IV) je nach Ausmaß der Gefahr durch transiente Impulse. Das Echteffektiv-Multimeter AVO850 wurde für Elektroniker, Elektriker, Techniker, Ingenieure und Wartungspersonal entwickelt. Bluetooth-Konnektivität und App-Unterstützung für Android- oder iOS-Geräte ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Ergebnissen in Echtzeit. Verwenden Sie die Smart-App, um Messwerte aus sicherer Entfernung zu verfolgen oder für zukünftige Referenzzwecke zu speichern.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
Multimeter AVO850
Messleitungen, 1 m, 4 mm, nicht abgesichert, rechtwinklig (2 St.)
Prüfspitzen, 4 mm, mit freiliegendem Metall (2 St.)
Freiliegende Prüfspitzen für CAT II-Messungen (2 St.)
Rote und schwarze Krokodilklemmen
Multimeter-Adapter Typ K
Thermoelement Typ K
Gepolsterte Tasche
Kappen 4 mm (2 St.)
Lithium-Ionen-Akku
Universal-Netzladegerät
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
79 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
376 g
Schnittstellen:
Bluetooth®
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0 - 10 mF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
500 Ω - 40 MΩ
Messbereich Frequenz:
50 Hz bis 10 MHz
Spannungsmessung:
AC/DC
Anzeige (Counts):
50000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, multimeter catiii, Megger, AVO850, dmm, spannungsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,68*
€ 729,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,51*
€ 686,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 570,45*
€ 678,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,68*
€ 643,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,96*
€ 624,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,98*
€ 608,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.