Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger FCC3450 Stromzange digital inkl. Tasche CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q367393
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1013-833
EAN/GTIN:
     5036175242599
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
megger strommesszange
Die FCC3450 ist eine Bluetooth®-fähige flexible Stromzange, die für AC/DC-Spannungs-, Frequenz-, Durchgangs- und Widerstandsmessungen sowie für Wechselstrommessungen bis 3000 A entwickelt wurde. Es misst Echteffektivspannungen bis zu 1000 V AC/DC und verfügt über ein eingebautes Display mit einer Auflösung von 10 000 Zählern. Außerdem misst es Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität für schnelle Überprüfungen. Es erfüllt die Sicherheitskriterien CAT IV 600 V und CAT III 1000 V AC/DC. Aufgrund der Länge und Flexibilität der Spule können Messungen an großen Leitern oder solchen Leitern vorgenommen werden, die für eine feste Kopfzange unzugänglich sind. Durch die Kopplung mit der kostenlosen Megger Link™-App kann der Benutzer Fernmessungen vornehmen oder Messungen direkt auf einem iOS®- und Android™-Tablet oder -Telefon zur Speicherung oder Berichterstellung aufzeichnen.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
Flexible Strommesszange FCC3450 + Batterien + Schutztasch
Weitere Informationen:
Höhe:
288 mm
Länge:
35 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
230 g
Schnittstellen:
Bluetooth®
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
1000 Ω - 10 kΩ
Messbereich Frequenz:
100 Hz - 10 kHz
Spannungsmessung:
AC/DC
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Batterien (AA)
Besonderheiten:
inkl. Tasche
Anzeige (Counts):
10000
Messbereich A/AC max.:
3000 A
Messbereich A/AC min.:
1 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Megger, FCC3450, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 405,00*
€ 798,07*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 710,94*
€ 798,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,07*
€ 949,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,33*
€ 902,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,64*
€ 525,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,16*
€ 498,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.