Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT680 32MHz Quarzoszillator DIP-14 CMOS 32.000MHz 20.7mm 13.1mm 5.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q36968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TFT680 32 MHz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator 32 mhz
quarz oszillator

Hinweise:
Bauelement mit Enable-Pin (Pin 1 zum Aktivieren auf +5 V setzen)
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.3 mm
Länge:
20.7 mm
Breite:
13.1 mm
Frequenz:
32 MHz
Montageart:
Durchführungsloch
Anstiegszeit:
6 ns
Frequenzstabilität:
-25 + +25 ppm
Ausgangssignal:
CMOS
Ausgangsspannung High:
0.9 V
Nennfrequenz:
32.000 MHz
Ausgangsspannung Low:
0.1 V
Ausgangslast:
15 pF
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Gehäuse:
DIP-14
Abfallzeit:
6 ns
Produkt-Art:
Quarzoszillator
Weitere Suchbegriffe: xpo, vco, schwinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.