Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby Car Neo Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q381832
Hersteller:
     BIG Spielwaren
Herst.-Nr.:
     800056240
EAN/GTIN:
     4004943562409
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Facelift einer Legende- mit dem BIG-Bobby-Car Neo präsentiert BIG eine neue Generation seines roten Klassikers, der schon viele Jahrgänge von Kindern begleitet und begeistert hat.

Das revolutionäre, moderne Design stellt das Wappentier, den BIG-Büffel, ganz besonders heraus. So ist z.B. der hochwertig bedruckte Kühlergrill in Form des Büffels gehalten und die breiten Flüsterreifen verfügen über ein einzigartiges Büffel-Profil. Der etwas dunklere, edle Farbton der roten Variante des NEO ist ebenfalls neu und symbolisiert ganz klassisch die neue Generation des BIG-Bobby-Cars.

Das Chassis ist in neuer stylischer Form überarbeitet, die ergonomisch geformte Sitzfläche verfügt über eine Anti-Rutsch-Oberfläche. Das Kult-Auto verfügt nach wie vor über eine Sicherheits-Kniemulde und die Beinauflage. Die Rücklichter sind vormontierte Kunststoffteile in Form stilisierter Büffelhörner.

Das leichtgängige Vollschalen-Sicherheitslenkrad sorgt für einen optimalen Griff und eine angenehme Haptik. Das BIG-Bobby-Car Neo wird serienmäßig mit extra breiten, hochwertigen und abriebfesten Weichkunststoff-Reifen geliefert, die für guten Grip sorgen und flüsterleise rollen. Des Weiteren verfügt die neue Version des kultigen Rutschautos über 3-teilige geschlossene Felgen, die besonders leicht zu reinigen sind.

Eine abnehmbare Abschleppvorrichtung vorne unter dem Kühlergrill und eine Anhängerkupplung am Heck ermöglichen das Ankoppeln von BIG-Bobby-Car Zubehör, sowie die Nutzung aller gängigen BIG-Bobby-Car-Anhänger.

Das BIG-Bobby-Car Neo ist revolutionär in seiner Form und unschlagbar in Sachen Qualität. Hergestellt wird es aus umweltfreundlichem und strapazierfähigem Kunststoff im modernen BIG-Werk in Deutschland. Es wird vom TÜV gemäß den strengen Richtlinien für Geprüfte Sicherheit getestet. Für Qualität und Sicherheit bürgt das GS-Zeichen. Für kleine Fahrerinnen und Fahrer im Alter von von 1-5 Jahren.
Features:
Geeignet für Kinder ab einem Jahr
Ergonomisch geformte Sitzfläche
Extra breite Flüsterreifen aus Weichkunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
390 mm
Länge:
570 mm
Farbe:
rot
Breite:
300 mm
Altersklasse:
ab 1 Jahr
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Rutschauto
Weitere Suchbegriffe: BIG Spielwaren, Bobby-Car-Neo, Bobbycar, Bobby-Car
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 42,91*
€ 54,30*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 45,81*
€ 58,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,72*
€ 73,92*
€ 6,90*
ab € 63,80*
€ 78,46*
6 Tage
13
€ 6,29*
ab € 64,16*
€ 78,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.