Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby Car Neo Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q381882
Hersteller:
     BIG Spielwaren
Herst.-Nr.:
     800056241
EAN/GTIN:
     4004943562416
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Facelift einer Legende - mit dem BIG-Bobby-Car Neo präsentiert BIG eine neue Generation seines Rutschfahrzeug-Klassikers, der schon viele Jahrgänge von Kindern begleitet und begeistert hat.

Das revolutionäre, moderne Design stellt das Wappentier, den BIG-Büffel, ganz besonders heraus. So ist z.B. der hochwertig bedruckte Kühlergrill in Form des Büffels gehalten und die breiten Flüsterreifen verfügen über ein einzigartiges Büffel-Profil. Die blaue Variante mit orangen Details wirkt durch die Kombination der Farbtöne besonders frisch und modern.

Das Chassis ist in neuer stylischer Form überarbeitet, die ergonomisch geformte Sitzfläche verfügt über eine Anti-Rutsch-Oberfläche. Das Kult-Auto verfügt nach wie vor über eine Sicherheits-Kniemulde und die Beinauflage. Die Rücklichter sind vormontierte Kunststoffteile in Form stilisierter Büffelhörner.

Das leichtgängige Vollschalen-Sicherheitslenkrad sorgt für einen optimalen Griff und eine angenehme Haptik. Das BIG-Bobby-Car Neo wird serienmäßig mit extra breiten, hochwertigen und abriebfesten Weichkunststoff-Reifen geliefert, die für guten Grip sorgen und flüsterleise rollen. Des Weiteren verfügt die neue Version des kultigen Rutschautos über 3-teilige geschlossene Felgen, die besonders leicht zu reinigen sind.

Das BIG-Bobby-Car Neo ist revolutionär in seiner Form und unschlagbar in Sachen Qualität. Hergestellt wird es aus umweltfreundlichem und strapazierfähigem Kunststoff im modernen BIG-Werk in Deutschland.
Features:
Geeignet für Kinder ab einem Jahr
Ergonomisch geformte Sitzfläche
Extra breite Flüsterreifen aus Weichkunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
390 mm
Länge:
570 mm
Farbe:
blau
Breite:
300 mm
Altersklasse:
ab 1 Jahr
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Rutschauto
Weitere Suchbegriffe: BIG Spielwaren, Bobby-Car-Neo, Bobbycar, Bobby-Car
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 42,90*
€ 54,68*
13 Tage
15
€ 6,29*
ab € 45,63*
€ 58,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,20*
€ 70,44*
2 Tage
28
€ 1,95*
ab € 56,44*
€ 70,44*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 84,75*
€ 103,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.