Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Gehäuse für Sensoren 1 St. 0209 0018 (L x B x H) 100 x 100 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38330
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0209 0018
EAN/GTIN:
     4016138323917
Suchbegriffe:
04016138323917
B + B Thermo-Technik
wassernachspeisung
Gehäuse für Niveauregler-Platinen 12/24 V/DC. Das Gehäuse wird unbearbeitet ohne Kabelverschraubungen geliefert.
Lieferumfang:
Gehäuse unbearbeitet, ohne Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Typ:
0209 0018
Produkt-Art:
Gehäuse für Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.