Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everlight Opto 333-2UYD/S530-A3 LED bedrahtet Gelb Rund 5mm 320 mcd 35° 20mA 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38517
Hersteller:
     Everlight Opto
Herst.-Nr.:
     333-2UYD/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
333-2UYD/S530-A3
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
320 mcd
Abstrahlwinkel:
35 °
Wellenlänge:
589 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Everlight Opto, LED 5mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.