Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrensockel 1 St. 156847 Polzahl: 10 Sockel: Dekal Montageart: Print Material:Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenfassung
Röhrensockel
röhrenfassung
Für die gebräuchlichsten Röhren. Stabile Ausführung.
Weitere Informationen:
Sockel:
Dekal
Typ:
156847
Montageart:
Print
Polzahl:
10
Material:
Keramik
Produkt-Art:
Röhrensockel
Weitere Suchbegriffe: röhrensockel, röhren sockel, röhren fassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.