Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L4940V5 Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38713
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4940V5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang:
1.5 A
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L4940V5
Montageart:
Durchführungsloch
Rückfallspannung U(d):
0.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
17 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (min.):
5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 298-8491, 497-1404-5-ND
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,12*
2 Tage
1200
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,46*
€ 1,13*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,94*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,03*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.