Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L7818CV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38733
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7818CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang:
1.5 A
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L7818CV
Montageart:
Durchführungsloch
I<sub>out</sub>:
1.5 A
Rückfallspannung U(d):
2 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
35 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (min.):
18 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 793-1352, 497-1456-5-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,64*
2 Tage
1400
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,21*
€ 0,66*
1 Tag
56
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,99*
7 Tage
56
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 25,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.