Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L78M05CV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38747
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78M05CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang:
500 mA
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L78M05CV
Montageart:
Durchführungsloch
Rückfallspannung U(d):
2 V
Ausgangsstrom (Details):
0.5 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
35 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (min.):
5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 298-8592, 497-2957-5-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,62*
1 Tag
493
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,91*
1 Tag
830
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,258*
€ 1,266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.