Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L4970A Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Multiwatt-15 Positiv Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-Q38990
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4970A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Topologie:
Buck
Stromausgang:
10 A
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Umschaltfrequenz (min):
200 kHz
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L4970A
Montageart:
Durchführungsloch
Funktionen:
Abwärts
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
50 V
Spannungseingang min.:
15 V
Ausgabetyp:
Einstellbar
Ausgangsspannung (min.):
5.1 V
Ausgangsspannung (max.):
40 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
Multiwatt-15
Produkt-Art:
Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, STMicroelectronics, 251-3390, Spannungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 14,90*
€ 8,95*
ab € 10,09*
€ 14,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 15,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.