Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L4978 Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler DIP-8 Positiv Einstellbar 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38991
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Topologie:
Buck
Stromausgang:
2 A
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Umschaltfrequenz (max):
300 kHz
Umschaltfrequenz (min):
100 kHz
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L4978
Montageart:
Durchführungsloch
Funktionen:
Abwärts
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
55 V
Spannungseingang min.:
8 V
Ausgabetyp:
Einstellbar
Ausgangsspannung (min.):
3.3 V
Ausgangsspannung (max.):
50 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DIP-8
Produkt-Art:
Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, STMicroelectronics, 497-6701-5-ND, Spannungsregler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,37*
1 Tag
2874
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 4,39*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 5,59*
1 Tag
76
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,79*
7 Tage
76
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,42*
€ 42,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.