Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

STMicroelectronics BTA12-700CRG Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 12A 700V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39340
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA12-700CRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Symistor.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I<sub>GT</sub>:
25 mA
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
BTA12-700CRG
Montageart:
Durchführungsloch
U(DRM):
700 V
I(TSM 60 Hz):
126 A
Zündspannung U(GT):
1.3 V
I(TSM 50 Hz):
120 A
Zündstrom I(GT):
50 mA
I(T)(RMS):
12 A
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
I(H):
50 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Serie:
Snubberless
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, TRIAC, triode alternating current switch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,99*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
8 Tage
63
2
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 3,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.